Eriks
METABO

METABO Mandrin à serrage rapide Futuro Top 10 mm, 3/8" (636215000)

  • ERIKS:14512887
  • Fabricant:4007430428516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le premier mandrin à serrage rapide qui convient au perçage à percussion, avec sécurité de serrage à ressort et double protection contre la poussière, Sans clé pour le changement rapide des outils, Serrage sûr des outils, même lors de l'utilisation la plus intensive, Le soufflet en caoutchouc résistant à l'huile et à l'usure protège le filetage et l'ajustement fin contre la saleté, Uniquement pour les machines à rotation à droite
Ajouter à la liste

77,43 €/ Unitéhors TVA

93,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO