Eriks
METABO

METABO Mandrin à serrage rapide Futuro Plus S2M/CT 13 mm, 1/2" (636619000)

  • ERIKS:12685323
  • Fabricant:4007430193421
Image 1
Développé spécialement pour les perceuses à percussion, Version robuste avec douille en métal. Version 636619000 avec mâchoires en carbure, À 2 douilles avec verrouillage radial pour la fixation solide des outils, Sans clé pour le changement rapide des outils, Version qui convient au perçage à percussion, Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L, Avec surface clé pour le montage et le démontage
Ajouter à la liste

48,95 €/ Unitéhors TVA

59,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO