Eriks
METABO

METABO Mandrin à serrage rapide Futuro Plus H2 10 mm, 3/8" (636518000)

  • ERIKS:23921798
  • Fabricant:4007430445865
Image 1
Développé spécialement pour les perceuses sans fil et les perceuses légères, Douille en plastique, À 2 douilles avec bague de maintien pour la fixation solide des outils, Sans clé pour le changement rapide des outils, Ne convient pas au perçage à percussion, Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L, Avec surface clé pour le montage et le démontage
Ajouter à la liste

32,93 €/ Unitéhors TVA

39,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Plage de serrage
de 1 jusqu'à 10 mm
Mesure de raccord
3/8" - 24 UNF
Diamètre
42.7 mm
Longueur
61 mm