Eriks
METABO

METABO Mandrin à serrage rapide Futuro 10 mm, 1/2" (636322000)

  • ERIKS:14512893
  • Fabricant:4007430429216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serrage sans clé des outils sur les perceuses fixes ou à guidage manuel, Lorsque la pression de coupe sur la lame d'alésoir augmente, le mandrin se resserre de lui-même, Même après utilisation intensive, le mandrin peut être ouvert facilement à la main, Pour utilisation intensive, Uniquement pour les machines à rotation à droite, Ne convient pas au perçage à percussion
Ajouter à la liste

68,53 €/ Unitéhors TVA

82,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO