Eriks
METABO

METABO Mandrin à clé avec adaptateur SDS-plus SP (626724000)

  • ERIKS:14511312
  • Fabricant:4007430306098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geared chuck: 1.5 - 13mm; 1/2" - 20 UNF; SDS-plus adapter with 1/2" - 20 UNF male thread, chuck key, For use on rotary hammers with SDS plus holder, For clamping of straight shank drills, tools with straight shaft, Suitable for drilling without hammer impact, Drills through using locking screw for clockwise and anti-clockwise operating machines
Ajouter à la liste

24,00 €/ Unitéhors TVA

29,04 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO