Eriks
METABO

METABO Machines sans fil en set Combo Set 2.7.2 12 V 12V; (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145; PowerMaxx SB 12 + PowerMaxx SSD 12 (685167000)

  • ERIKS:13582867
  • Fabricant:4061792153851
Image 1
Visseuse à choc sans fil PowerMaxx SSD 12 : visseuse à choc compacte pour une utilisation intensive
Perceuse à percussion sans fil PowerMaxx SB 12 : une perceuse à percussion sans fil  légère, compacte et très courte pour les applications les plus variées
La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Perceuse à percussion sans fil PowerMaxx SB 12, visseuse à chocs sans fil PowerMaxx SSD 12, 2 batteries LiPOWER (12 V/2,0 Ah), chargeur SC 30, metaBOX 145
Ajouter à la liste

266,31 €/ Unitéhors TVA

322,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO