Eriks
METABO

METABO Machines sans fil en set Combo Set 2.7.1 12 V 12V; (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145; PowerMaxx BS 12 + PowerMaxx SSD 12 (685166000)

  • ERIKS:14221952
  • Fabricant:4061792152342
Image 1
Visseuse à choc sans fil PowerMaxx SSD 12 : visseuse à choc compacte pour une utilisation intensive
Perceuse-visseuse sans fil PowerMaxx BS 12 : compacte et légère avec une forme extrêmement courte pour les applications les plus variées
La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Perceuse-visseuse sans fil PowerMaxx BS 12, visseuse à chocs sans fil PowerMaxx SSD 12, 2 batteries LiPOWER (12 V/2,0 Ah), chargeur SC 30, metaBOX 145
Ajouter à la liste

265,32 €/ Unitéhors TVA

321,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO