Eriks
METABO

METABO M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 (616292000)

  • ERIKS:13416875
  • Fabricant:4007430289988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La dernière génération de meules d'ébarbage avec grain céramique, Enlèvement de matière maximal avec une longévité extrêmement élevée grâce à l'utilisation d’un corindon céramique spécial et d'une liaison innovante, Productivité et rapidité maximales, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à fort alliage, les aciers à ressorts et les aciers à outils, Vitesse de travail maximale: 80 m/sec., Dureté: mi-dure.
Ajouter à la liste

15,20 €/ Unitéhors TVA

18,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Diamètre de disque
180 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Vitesse de rotation max.
8500 rpm
Forme
Moyeu déporté