Eriks
METABO

METABO M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41 (616286000)

  • ERIKS:13332176
  • Fabricant:4007430256805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La dernière génération de meules de tronçonnage avec grain céramique, Performances de coupe maximales avec une longévité extrêmement élevée grâce à l'utilisation de corindon céramique spécial et d'un alliage innovant, Productivité et rapidité maximales, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à fort alliage, les aciers à ressorts et les aciers à outils, Dureté : dure, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

600 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22.23 mm
Epaisseur
1.6 mm
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Vitesse de rotation max.
12200 rpm