Eriks
METABO

METABO M-Calibur 115 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41 (616285000)

  • ERIKS:14510121
  • Fabricant:4007430256799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La dernière génération de meules de tronçonnage avec grain céramique, Performances de coupe maximales avec une longévité extrêmement élevée grâce à l'utilisation de corindon céramique spécial et d'un alliage innovant, Productivité et rapidité maximales, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à fort alliage, les aciers à ressorts et les aciers à outils, Dureté : dure, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO