Eriks
METABO

METABO Lime à  bande sans fil BF 18 LTX 90 18V; carton (600321850)

  • ERIKS:12162362
  • Fabricant:4007430207005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lime à bande sans fil puissante et compacte pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage aux endroits difficiles d'accès
Adaptateur de ponçage orientable à 270° pour une adaptation optimale à toutes les positions de travail
Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
Moteur robuste pour une longévité élevée
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, Bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm), Clé mâle à six pans, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

444,51 €/ Unitéhors TVA

537,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO