Lime à bande puissante et compacte pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage aux endroits difficiles d'accès
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Adaptateur de ponçage orientable à 270° pour une adaptation optimale à toutes les positions de travail
Rouleau d'entraînement profilé : empêche la bande abrasive de glisser
Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Équipement standard
Poignée supplémentaire, Bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm), Bras de ponçage 4 (pour largeur de bande 19 mm), 10 bandes abrasives zirconium (6x457 mm ; P60), 10 bandes abrasives zirconium (6x457 mm ; P120), 10 bandes abrasives zirconium (19x457 mm ; P60), 10 bandes abrasives zirconium (19x457mm ; P120), 2 bandes en fibres (6 x 457 mm ; moyennes), 2 bandes en fibres (19 x 457 mm ; moyennes), metaBOX 185 XL