Eriks
METABO

METABO Lime à bande à air comprimé DBF 457 carton (601559000)

  • ERIKS:13547996
  • Fabricant:4007430245816
Image 1
Lime à bande puissante et compacte pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage aux endroits difficiles d'accès
Changement de bande abrasive sans outil et tension automatique de la bande
Adaptateur de meulage orientable à 360° pour une adaptation optimale à toutes les positions de travail
L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
L'interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de la machine
Pour bandes abrasives de 13 x 457 mm

Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Bande abrasive (13 x 457 mm; P120), Bande en fibres (13 x 457 mm ; moyen), Clé mâle à six pans, Flacon d’huile
Ajouter à la liste

258,39 €/ Unitéhors TVA

312,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Vitesse de bande
20 m/s
Largeur de la bande
13 mm
Longueur de ruban
457 mm
Poids d'appareil
1.5 kg