Eriks
METABO

METABO Lame de scie « steel cut/sandwich panel - classic », 165x20 Z40 FZ/FA 4° (628273000)

  • ERIKS:14512035
  • Fabricant:4061792008656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour couper proprement des panneaux sandwich avec de la tôle d'acier ou d'aluminium, Utilisables de manière universelle pour les coupes à froid de métaux. Conviennent particulièrement aux tôles d'acier et aux profils en acier, Avance de sciage rapide et avec peu de vibrations grâce à la lame extra-fine, Coupes avec peu d'ébarbures grâce à a géométrie spéciale des dents
Ajouter à la liste

34,71 €/ Unitéhors TVA

42,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO