Eriks
METABO

METABO Lame de scie « precision cut wood - professional », 220x30, Z36 WZ 10° (628042000)

  • ERIKS:14511928
  • Fabricant:4007430176806
Image 1
Très large gamme d'applications dans le travail du bois, Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur, Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites, Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire, Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées, Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser, Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm
Ajouter à la liste

59,19 €/ Unitéhors TVA

71,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO