Eriks
METABO

METABO Lame de scie « precision cut wood - classic », 216x30 Z30 WZ 22° /B (628653000)

  • ERIKS:14512277
  • Fabricant:4061792173415
Image 1
Très large gamme d'applications dans le travail du bois, Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur, Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites, Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
Ajouter à la liste

44,72 €/ Unitéhors TVA

54,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO