Eriks
METABO

METABO Lame de scie « precision cut wood - classic », 216x30, Z30 WZ 22° (628062000)

  • ERIKS:14511938
  • Fabricant:4007430263582
Image 1
Très large gamme d'applications dans le travail du bois, Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur, Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites, Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
Ajouter à la liste

30,39 €/ Unitéhors TVA

36,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO