Eriks
METABO

METABO Lame de scie « precision cut wood - classic », 160x20 Z36 WZ 10° /B (628659000)

  • ERIKS:14512283
  • Fabricant:4061792173477
Image 1
Très large gamme d'applications dans le travail du bois, Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur, Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites, Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
Ajouter à la liste

23,14 €/ Unitéhors TVA

28,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO