Eriks
METABO

METABO Lame de scie « multi cut - professional », 250x30, Z80 FZ/TZ, 5° nég. (628088000)

  • ERIKS:12631257
  • Fabricant:4007430177018
Image 1
Utilisation universelle sur des matériaux exigeants, Pour les exigences les plus élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton, Idéales pour de nombreuses applications en aménagement intérieur, Résultats de coupe parfaits, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, les plaqués ou contreplaqués, le MDF, Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire, Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées, Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser, Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm
Ajouter à la liste

113,34 €/ Unitéhors TVA

137,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO