Eriks
METABO

METABO Lame de scie « laminate cut - professional », 216x30 Z60 FZ/TZ 0° (628442000)

  • ERIKS:14512166
  • Fabricant:4061792173781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Des coupes précises et nettes dans le stratifié grâce à la géométrie spéciale des dents, Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées, Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser, Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 254.
Ajouter à la liste

132,61 €/ Unitéhors TVA

160,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO