Eriks
METABO

METABO Lame de scie « cordless cut wood - professional », 216x30 Z28 WZ 5°neg (628444000)

  • ERIKS:14512168
  • Fabricant:4061792173804
Image 1
Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite, Sensiblement plus de coupes par charge de batterie par rapport aux lames de scie standard avec une durée de vie équivalente, Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées, Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser, Logement à trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216 mm
Ajouter à la liste

79,25 €/ Unitéhors TVA

95,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO