Eriks
METABO

METABO Lame de scie « aluminium cut - professional », 160x20 Z48 FZ/TZ 5°neg (628288000)

  • ERIKS:14512048
  • Fabricant:4061792173675
Image 1
Coupes parfaites dans l'aluminium grâce à la géométrie particulière des dents, Ø 160 et 165 mm : coupes rapides et sans ébarbures grâce à la lampe ultra-fine pour une nombre élevé de coupes par charge de batterie, Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées, Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
Ajouter à la liste

77,61 €/ Unitéhors TVA

93,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO