Eriks
METABO

METABO Kit de montage de pompe MSD 200 - HWW/P (0903061251)

  • ERIKS:14513026
  • Fabricant:4003665420479
Image 1
Tout dans un seul paquet avec consignes de montage illustrées, Robinet de purge à boisseau sphérique avec douille : possibilité de raccordement pour un flexible d'arrosage 3/4“, Pièce de raccordement du robinet : alternative de raccordement d'un raccord système rapide, Bande d'étanchéité : étanchéifie sans chanvre ou pâte d'étanchéité, Pour un montage sur le raccord de refoulement de toutes les pompes de jardin et tous les surpresseurs à filet intérieur de 1", Avec embout d'obturation pour le remplissage facile du corps de la pompe à l'eau (par ex. arrosoir), Longueur hors tout env. 200 mm, Comprend :, Raccord de tube galvanisé, FE 1" x FE 1" x 100 mm, Pièce en T galvanisée, FI 1" x FI 3/4" x FI 1", Robinet de purge à boisseau sphérique en laiton nickelé, FI 3/4" x FE 1" x douille 3/4", Pièce de raccordement pour robinet, FI 1", Raccord rapide en laiton, FE 1", Embout d'obturation de raccord rapide, laiton, Bande d'étanchéité, rouleau de 12 m
Ajouter à la liste

61,41 €/ Unitéhors TVA

74,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO