Tout dans un seul paquet avec consignes de montage illustrées, Filtre de protection de la pompe et des installations d'arrosage contre les dommages dus au sable et aux particules de saleté, pression d'éclatement 28 bars, Clapet anti-retour : empêche le retour de l'eau dans le puits ou dans la citerne, Robinet à boisseau sphérique (fermé) : empêche le retour de l'eau dans le puits, lors de travaux d'entretien dans la zone d'aspiration, tels que le nettoyage du filtre ou le démontage de la pompe, Raccord rapide comme possibilité de raccordement pour les garnitures du flexible d'aspiration, Bande d'étanchéité : étanchéifie sans chanvre ou pâte d'étanchéité, Pour un montage sur le raccord d'aspiration de tous les surpresseurs à filet intérieur de 1", Longueur hors tout env. 380 mm, Comprend :, Filtre pour surpresseurs long, FI laiton 1", Cartouche pour filtre lavable, 80 μm, raccord double en laiton FE 1" x FE 1", Clapet anti-retour en laiton 1" FI x 1" FI, robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé FI 1" x FI 1", raccord rapide en laiton, FE 1", Raccord de tube galvanisé, FE 1" x FE 1" x 100 mm, Bande d'étanchéité, rouleau de 12 m, Clé de filtre pour détacher la cloche de filtration