Eriks
METABO

METABO Kit de filtration de pompe MSS 310 - HWA/P (0903061260)

  • ERIKS:14513027
  • Fabricant:4003665420486
Image 1
Tout dans un seul paquet avec consignes de montage illustrées, Filtre de protection de la pompe et des installations d'arrosage contre les dommages dus au sable et aux particules de saleté, pression d'éclatement 28 bars, Clapet anti-retour : empêche le retour de l'eau dans le puits ou dans la citerne, Robinet à boisseau sphérique (fermé) : empêche le retour de l'eau dans le puits, lors de travaux d'entretien dans la zone d'aspiration, tels que le nettoyage du filtre ou le démontage de la pompe, Raccord rapide comme possibilité de raccordement pour les garnitures du flexible d'aspiration, Bande d'étanchéité : étanchéifie sans chanvre ou pâte d'étanchéité, Pour un montage sur le raccord d'aspiration de toutes les pompes de jardin et tous les surpresseurs à filet intérieur de 1", Les pompes de jardin et les surpresseurs nécessitent un filtre court, imposé par leur faible hauteur, Longueur hors tout env. 310 mm, Comprend :, Filtre pour pompes de jardin court, FI laiton 1", Cartouche pour filtre lavable, 80 μm, raccord double en laiton FE 1" x FE 1", Clapet anti-retour en laiton 1" FI x 1" FI, robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé FI 1" x FI 1", raccord rapide en laiton, FE 1", Bande d'étanchéité, rouleau de 12 m, Clé de filtre pour détacher la cloche de filtration
Ajouter à la liste

129,05 €/ Unitéhors TVA

156,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO