Eriks
METABO

METABO Jeu de 7 forets SDS-plus Classic (626244000)

  • ERIKS:14258295
  • Fabricant:4007430215802
Image 1
Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure, Tête de perçage dynamique en forme de burin, Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage, Bonne performance de perçage et bonne longévité, Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, dans un coffret métallique, Ø 5, 6, 10 mm, L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 mm, L=160
Ajouter à la liste

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO