Eriks
METABO

METABO Jeu de 5 forets SDS-plus Classic (626243000)

  • ERIKS:14511003
  • Fabricant:4007430215819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure, Tête de perçage dynamique en forme de burin, Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage, Bonne performance de perçage et bonne longévité, Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, dans un coffret en plastique, Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm, L = 160 mm
Ajouter à la liste

14,00 €/ jeuhors TVA

16,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO