Eriks
METABO

METABO Insert en mousse de 4 pcs pour metaBOX 145 L (626899000)

  • ERIKS:14511372
  • Fabricant:4061792198777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'insert peut être découpé individuellement pour un rangement optimal et sûr, Avec gabarit en mousse découpable de 16 x 16 x 25mm, Le rangement optimisé permet d'accéder facilement au contenu, Set de 4 pièces composé de : mousse à picots adhésive pour le couvercle (25 mm), 1 mousse sans perforation et 2 mousses avec perforation (16 x 16 x 25 mm)
Ajouter à la liste

39,11 €/ Unitéhors TVA

47,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO