Eriks
METABO

METABO Garniture d'écoulement pompes immergées pour eau polluée 15 mètres (0903061294)

  • ERIKS:14513029
  • Fabricant:4003665420554
Image 1
For connecting all immersion pumps with Storz couplings C=2", 2" Construction/industrial hose, high strength polyester thread, round woven, rubber-lined interior, corrosion-free, ozone-, decomposition- and mould-resistant, Light alloy Storz couplings fixed in on both sides, Couplings fixed in with special steel wire, Consisting of:, 2" Industrial hose, Storz couplings C=2", Cam distance: 66 mm
Ajouter à la liste

146,85 €/ Unitéhors TVA

177,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO