Eriks
METABO

METABO Fraises diamant « Dry » 20 mm / M 14 (628327000)

  • ERIKS:14512084
  • Fabricant:4061792190382
Image 1
Diamont drill bit Ø 20 mm for routing, chamfering, drilling and widening, Useable length: 40 mm; overall length: 75 mm, Connection M14 for use with angle grinder Ø 115 + 125 mm, Maximum working speed: 80 m/s
Ajouter à la liste

82,77 €/ Unitéhors TVA

100,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO