Eriks
METABO

METABO Foret universel en carbure 8 x 200/ 260 mm (627689000)

  • ERIKS:14511714
  • Fabricant:4007430064394
Image 1
Foret multi-usages avec queue cylindrique, pour utilisation en rotation, Avec pastille au carbure diamantée et angle de coupe positif et agressif. Également idéal pour l'utilisation avec les perceuses sans fil, Pour le perçage du bois, du métal, du plastique, de la brique, de plaques de plâtre, du béton expansé, du carrelage, de la céramique, etc.
Ajouter à la liste

13,35 €/ Unitéhors TVA

16,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO