Eriks
METABO

METABO Foret HSS-R 18,0 x 191 mm, à queue cylindrique réduite (625015000)

  • ERIKS:14510693
  • Fabricant:4007430100658
Image 1
Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N, Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8, Surface noire, Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
Ajouter à la liste

32,75 €/ Unitéhors TVA

39,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO