Eriks
METABO

METABO Foret HSS-G 8 x 117 mm (627973000)

  • ERIKS:14511878
  • Fabricant:4007430065964
Image 1
Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, pour coupe à droite, type N, affûtage en croix à 135° conforme à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance de diamètre h8, Surface brillante, Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat, Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, malléable, à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
Ajouter à la liste

8,37 €/ Unitéhors TVA

10,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO