Eriks
METABO

METABO Foret HSS-G 6,0 x 59 mm, queue à six pans (627518000)

  • ERIKS:14511644
  • Fabricant:4007430165404
Image 1
Outil de précision de qualité en acier de très haute qualité, Affûté avec précision d'un seul tenant, Idéal pour les nouvelles générations de perceuses équipées d'un mandrin à changement rapide conforme à la norme DIN 3126, L'application exacte de la norme DIN 3126 E6.3 empêche le mandrin d'être endommagé
Ajouter à la liste

9,70 €/ Unitéhors TVA

11,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO