Eriks
METABO

METABO Foret HSS-G 2,0 x 85 mm, DIN 340 (625031000)

  • ERIKS:14510702
  • Fabricant:4007430100702
Image 1
Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance conforme à la norme DIN 340, affûté dans la masse, long, cylindrique, pour coupe à droite, type N, affûtage en croix à 135° conforme à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance de diamètre h8, Surface brillante, Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat, Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
Ajouter à la liste

4,01 €/ Unitéhors TVA

4,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO