Eriks
METABO

METABO Foret HSS-CO 11,5 x 142 mm (627463000)

  • ERIKS:14511621
  • Fabricant:4007430069191
Image 1
Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N, épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance de diamètre h8, Surface bronze, Pour une utilisation extrêmement intensive et une précision exceptionnelle dans l'artisanat ou l'industrie, Pour le perçage de l'acier, de l'acier VA, de la fonte d'acier, des métaux non ferreux, des matières plastiques, des alliages spéciaux, de l'acier CrNi, jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
Ajouter à la liste

30,71 €/ Unitéhors TVA

37,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO