Eriks
METABO

METABO Foret aspirant SDS-max 25x600 mm (626916000)

  • ERIKS:14511387
  • Fabricant:4007430324962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour percer et nettoyer en un seul geste, réduit le dégagement de poussières et le travail de réfection, Résistance élevée aux armatures, pas d'accrochage ni d'obturation grâce à la géométrie solide à 4 taillants avec grandes sorties de poussière, Avance de perçage nettement plsu rapide grâce à l'évacuation optimale de la poussière de perçage, Design de tête innovant avec une bonne précision de rotation pour des trous de cheville aux dimensions exactes, Refroidissement actif de la pointe pour une longévité élevée, Perçage sans poussière pour le respect des prescriptions légales en matière de protection de l'utilisateur. Jusqu'à 98 % de poussière en moins dans le trou percé, Adaptateur d'aspiration universel compatible avec tous les aspirateurs industriels courants de la classe M et H, Respecter les consignes d'installation du fabricant si vous utilisez des fixations chimiques
Ajouter à la liste

251,20 €/ Unitéhors TVA

303,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO