Eriks
METABO

METABO Foret à fraiser HSS-TiN 6,0 x 90 mm (625150000)

  • ERIKS:14510726
  • Fabricant:4007430101242
Image 1
Routing drill bit made of HSS steel with very efficient routing spirals, crosswise grinding 135° according to DIN 1412 C, titanium nitride coating, Extremely suitable for drilling and moulding/routing any contours in sheet metal and other thin-walled materials
Ajouter à la liste

11,75 €/ Unitéhors TVA

14,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO