Eriks
METABO

METABO Foret à béton carbure pro 5,5 x 85 mm (627226000)

  • ERIKS:14511524
  • Fabricant:4007430069771
Image 1
Foret béton robuste de haute qualité, conforme à la norme DIN 8039, avec plaquette carbure à 130°, particulièrement résistant à la chaleur, très longue durée de vie, avec rainure spéciale pour l'évacuation rapide de la poussière, Convient également aux marteaux perforateurs légers avec mandrin à 3 mâchoires, Pour le perçage du granit, du béton, de maçonnerie, de la pierre naturelle et artificielle
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO