Eriks
METABO

METABO Flexible d'aspiration Ø 32 mm, L 3,5 m, ASA 25/30 L PC/Inox (631337000)

  • ERIKS:13471608
  • Fabricant:4007430249852
Image 1
Longueur de flexible 3,5 m (pas antistatique) avec pièce intermédiaire de poignée et manchon de raccord avec orifice d'aération, Équipement standard pour ASA 25 L PC et ASA 30 L PC Inox, Avec raccord de Ø 58 mm et de Ø 35 mm
Ajouter à la liste

58,47 €/ Unitéhors TVA

70,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO