Eriks
METABO

METABO Flexible d’aspiration Ø 27 mm, L 3,5 m, R 58 mm/baïonn. (631938000)

  • ERIKS:14486457
  • Fabricant:4007430104533
Image 1
Augmentation facile et flexible de la longueur : le flexible d'aspiration peut être raccordé à un autre flexible sans pièce de réduction supplémentaire, Raccord en caoutchouc (Ø intérieur 30 mm, Ø extérieur 35 mm)
Ajouter à la liste

115,21 €/ Unitéhors TVA

139,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO