Eriks
METABO

METABO Flexiarapid Super 75 x 1,0 x 6,0 Inox (630195000)

  • ERIKS:14512507
  • Fabricant:4007430097866
Image 1
Meule haute performance spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable, Capacité de coupe maximale avec une très longue durée de vie grâce à l'utilisation de corindins spéciaux, sans fer, sans soufre et sans chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), pour tous les aciers résistants à la rouille et aux acides (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts, les aciers à outils, Pour le secteur de la construction de véhicules, de la fabrication de conteneurs, de la carrosserie, de la fabrication d'armoires électriques, etc. meules de tronçonnage pour des coupes silencieuses, sans ébarbures et précises, Dureté : dure
Ajouter à la liste

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO