Eriks
METABO

METABO Flexiarapid super 230 x 1,9 x 22,23 inox, TF 42 (616229000)

  • ERIKS:14510111
  • Fabricant:4007430135063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La meule haute performance super fine spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable, Capacité de coupe optimale et longévité très élevée grâce à l’emploi de corindons spéciaux, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts et les aciers à outils, Utilisable pour la construction de véhicules, de réservoirs, dans la carrosserie, la construction d’armoires de commande, etc., Meule de tronçonnage pour des coupes précises, silencieuses, sans ébarbure, Dureté : dure, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Ajouter à la liste

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO