Eriks
METABO

METABO Flexiarapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, aluminium, TF 42 (616515000)

  • ERIKS:14510167
  • Fabricant:4007430248084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule fine haute performance spécialement adaptée pour le travail de l'aluminium, des métaux NF, du cuivre, du laiton, du bronze, etc. et des matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques, Dureté : mi-dure, Capacité de coupe élevée et longévité élevée, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO