Eriks
METABO

METABO Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 inox, TF 41 (616186000)

  • ERIKS:23917903
  • Fabricant:4007430445421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule fine haute performance spécialement adaptée pour les matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques, Dureté : dure, Capacité de coupe très élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux, Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Vitesse de travail maximale 80 m/sec., A 60-R pour 1 mm d'épaisseur ; A 46-R pour 1,6 mm d'épaisseur ; A 30-R pour 1,9 mm d'épaisseur
Ajouter à la liste

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Diamètre de disque
115 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22.23 mm
Epaisseur
1 mm
Vitesse de rotation max.
13300 rpm