Eriks
METABO

METABO Flexiamant Super FKS 60, 125x4,0x22,23 Inox, SF 27 (616198000)

  • ERIKS:14510093
  • Fabricant:4007430286109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule d'ébarbage spéciale pour le travail des soudures d'angle sur l'acier inoxydable et l'acier avec une granulométrie extrêmement fine. Autres exemples d'applications : travail des cordons de soudure, ébarbage, ponçage de coins et d'arêtes, Particulièrement adaptée au travail en bout avec les meuleuses d'angle à tête plate de Metabo, Le ponçage net avec un enlèvement élevé de copeaux assure une excellente performance abrasive, Possibilité de choisir entre différents niveaux de granulométrie - cela évite le ponçage de finition, La meule d'ébarbage est profilable sur les bords et est donc parfaitement adaptée au travail individuel du matériau, Pour les aciers inoxydables et résistants à l'acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à haute rigidité, fortement alliés, les aciers trempés, les aciers de construction, la fonte grise, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) / Dureté : moyenne, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO