Eriks
METABO

METABO Flexiamant super 230 x 3,0 x 22,23 alu, TF 41 (616126000)

  • ERIKS:14510074
  • Fabricant:4007430400239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule universelle à structure ouverte pour le travail des métaux NF comme l’aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, etc., Dureté: tendre, Capacité de coupe élevée et longévité élevée, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Attention: dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions!
Ajouter à la liste

6,81 €/ Unitéhors TVA

8,24 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO