Eriks
METABO

METABO Flexiamant super 125 x 6,0 x 22,23 alu, SF 27 (616749000)

  • ERIKS:14510192
  • Fabricant:4007430403308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule spéciale avec structure ouverte pour une bonne performance abrasive et une longévité élevée, Dureté : tendre, Convient parfaitement au travail de matériaux lubrifiants comme l’aluminium, le bronze, le cuivre, le laiton, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO