Eriks
METABO

METABO Flexiamant super 125 x 2,5 x 22,23 alu, TF 41 (616752000)

  • ERIKS:14510194
  • Fabricant:4007430403339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule universelle à structure ouverte pour le travail des métaux NF comme l’aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, etc., Dureté : tendre, Capacité de coupe élevée et longévité élevée, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !
Ajouter à la liste

3,60 €/ Unitéhors TVA

4,36 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO