Eriks
METABO

METABO Filtre 1", court, sans cartouche pour filtre (0903016450)

  • ERIKS:14513011
  • Fabricant:4003665268545
Image 1
Pour le raccordement à la conduite d'aspiration de toutes les pompes de jardin et de tous les surpresseurs avec ou sans réservoir, Le filtre protège la pompe et les installations d'arrosage contre les dommages dus au sable et aux particules très fines, Carter et couvercle en polypropylène antichoc, Raccords avec filet intérieur en laiton, Résistant à la température entre 0 et 60 °C, Les pompes de jardin et les surpresseurs nécessitent un filtre court, imposé par leur faible hauteur
Ajouter à la liste

38,27 €/ Unitéhors TVA

46,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO